曜日別特売

ラシャ切りはさみキャップ付

ラシャ切りはさみキャップ付 - ALLEXラシャ切りはさみキャップ付 - ALLEXラシャ切りはさみキャップ付 - ALLEX
(1件のレビュー)

スモールサイズのラシャハサミなので、軽くて動きもスムーズです。刃元20mmギザ刃付で、対象物を逃しません。安全なキャップは持ち運びにも便利です。ほこりやサビからブレードを守り、切り味の良さを長持ちさせます。ギザ刃加工を施してあるため、切る対象物を逃しにくくなっています。

用途厚手の布、薄手の布の切断に。付属品キャップ材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン全長(mm)210質量(g)119刃長(mm)85切断能力布、デニム生地刃厚(mm)3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4205706815104
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-16
用途: 布のカット
卸売・小売業

布が切れません!!
綿や麻の生地を切ろうとしても、2枚の刃の間に布が巻き込まれてしまい、まともに切れません。
洋裁用のハサミを今までいくつも使ってきましたが、こんなに使えないハサミは初めてです。
不良品ですか?それとも私の使い方に問題がありますか?または、これは布を切るべきではないハサミですか?
布を切る事ができるという点で、100円のハサミの方がまだマシです。
返品したいです。お金をドブに捨てました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする