200mm ミニクリッパー(ベント型)

200mm ミニクリッパー(ベント型) - KNIPEX(クニペックス)200mm ミニクリッパー(ベント型) - KNIPEX(クニペックス)200mm ミニクリッパー(ベント型) - KNIPEX(クニペックス)200mm ミニクリッパー(ベント型) - KNIPEX(クニペックス)

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。

全長(mm)200仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420575857122-200
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする