曜日別特売

ピアノ線用ニッパー

ピアノ線用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)

精密な切断が可能な中心刃です。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。入念な焼入れ処理がされた刃は硬度は64HRCです。鍛造のジョイント軸でハードな使用にも耐えられます。

全長(mm)250仕様7491-250ピアノ線用ニッパー材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420576377491-250
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする