KNIPEX(クニペックス)
ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
用途
銅、アルミの単線・複合線の切断に。
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
ハンドル
ソフトプラスチック
切断能力(Φmm)
銅・アルミケーブル:15
切断能力(mm
2
)
銅・アルミケーブル:50
内容量
1丁
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断径(AWG)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057707
9511-200
200
283
2/0
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
31267750
9511-165
165
215
1
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
42057698
9511-165
165
215
1
¥
6,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表