KNIPEX(クニペックス)
ワイヤーロープカッター
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途
ワイヤーロープの切断に。
全長(mm)
190
材質
ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼
質量(g)
314
切断能力(mm)
JIS1号ワイヤ:5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057716
9562-190
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表