ハゼット
ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm
スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途
ソケットドライブ用。
全長(mm)
199
材質
本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
歯数
30枚
質量(g)
264
差込角凸(mm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057725
8816P
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください