ソケット(6角タイプ・差込角19mm)

ソケット(6角タイプ・差込角19mm) - ハゼットソケット(6角タイプ・差込角19mm) - ハゼットソケット(6角タイプ・差込角19mm) - ハゼット

スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。

用途産業機械・建機・大型車両。差込角(mm)19材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420577341000-5050
16,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
420577431000-5555
19,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
420577591000-6060
20,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする