ハゼット
強力型ペンチ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC62です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドルを採用しています。
用途
一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
全長(mm)
200
仕様
落下防止用ひも取付穴:無
材質
特殊鋼
質量(g)
316
切断能力(Φmm) 鉄線
2.5
切断能力(Φmm) 銅線
3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057795
1851M-44
¥
10,600
¥
8,098
値下げ
¥
8,908
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください