TSUNODA(ツノダ)
POWER 斜めニッパー(三枚合わせ)エラストマーグリップ
使い込んでもガタつかないサンドイッチ(三枚合せ)構造を採用しています。新機能を取り入れ、さらに使いやすさを追求した高機能ツールです。
用途
切断能力ステンレスΦ0.6mm軟鉄線Φ1.0mm銅線Φ2.0mmより線Φ2.0mm2
材質
特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
仕様
ラウンド刃表刃少
全長(mm)
171
質量(g)
155
切断能力(Φmm) 軟線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 銅線
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42058215
PW-352DG
2
171
155
¥
4,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください