曜日別特売

圧着工具 PZ 16 6~16sqmm

圧着工具 PZ 16 6~16sqmm - ワイドミュラー圧着工具 PZ 16 6~16sqmm - ワイドミュラー圧着工具 PZ 16 6~16sqmm - ワイドミュラー圧着工具 PZ 16 6~16sqmm - ワイドミュラー

電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です

用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)全長(mm)200仕様1本用質量(g)418内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420582249012600000
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする