渡辺電機工業
交流電流用デジタルパネルメータ(平均値、入力定格:2A未満)
取付方式
盤面取付
入力種類
交流電流
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
外部制御機能
なし
通信出力
なし
比較出力
なし
入力電流(A)
0~0.01999
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
あり
BCD出力
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42058714
A1115-23
AC100~120±10%
¥19,600
¥
18,980
¥20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42058915
A1215-23
AC200~240±10%
¥19,600
¥
18,980
¥20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42059116
A1315-23
DC5~24±10%
¥19,600
¥
18,980
¥20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください