曜日別特売

直流電圧/電流用デジタルパネルメータ

直流電圧/電流用デジタルパネルメータ - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±9.999表示桁数4桁外部制御機能あり入力電流(A)0.004~0.02内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42064253AMH-148-VA-11AC100~120±10%リレー5点
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42064269AMH-148-VA-12AC100~120±10%フォトカプラ5点
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42064278AMH-148-VA-21AC200~240±10%リレー5点
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42064287AMH-148-VA-22AC200~240±10%フォトカプラ5点
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする