渡辺電機工業
加算器
応答速度
約200ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
750
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42218104
WVP-ADS-11A-1
AC100
DC0~100mV
DC4~20mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218113
WVP-ADS-11A-2
AC200
DC0~100mV
DC4~20mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218129
WVP-ADS-11A-3
DC24
DC0~100mV
DC4~20mA
¥48,000
取扱い終了
返品不可
42218138
WVP-ADS-11A-4
AC110
DC0~100mV
DC4~20mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218147
WVP-ADS-11A-5
AC220
DC0~100mV
DC4~20mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218156
WVP-ADS-11B-1
AC100
DC0~100mV
DC1~5mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218165
WVP-ADS-11B-2
AC200
DC0~100mV
DC1~5mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218174
WVP-ADS-11B-3
DC24
DC0~100mV
DC1~5mA
¥48,000
取扱い終了
返品不可
42218183
WVP-ADS-11B-4
AC110
DC0~100mV
DC1~5mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218199
WVP-ADS-11B-5
AC220
DC0~100mV
DC1~5mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218208
WVP-ADS-11C-1
AC100
DC0~100mV
DC2~10mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218217
WVP-ADS-11C-2
AC200
DC0~100mV
DC2~10mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218226
WVP-ADS-11C-3
DC24
DC0~100mV
DC2~10mA
¥48,000
取扱い終了
返品不可
42218235
WVP-ADS-11C-4
AC110
DC0~100mV
DC2~10mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218244
WVP-ADS-11C-5
AC220
DC0~100mV
DC2~10mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218253
WVP-ADS-11D-1
AC100
DC0~100mV
DC0~1mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218269
WVP-ADS-11D-2
AC200
DC0~100mV
DC0~1mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218278
WVP-ADS-11D-3
DC24
DC0~100mV
DC0~1mA
¥48,000
取扱い終了
返品不可
42218287
WVP-ADS-11D-4
AC110
DC0~100mV
DC0~1mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218296
WVP-ADS-11D-5
AC220
DC0~100mV
DC0~1mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218305
WVP-ADS-11E-1
AC100
DC0~100mV
DC0~10mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218314
WVP-ADS-11E-2
AC200
DC0~100mV
DC0~10mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218323
WVP-ADS-11E-3
DC24
DC0~100mV
DC0~10mA
¥48,000
取扱い終了
返品不可
42218339
WVP-ADS-11E-4
AC110
DC0~100mV
DC0~10mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218348
WVP-ADS-11E-5
AC220
DC0~100mV
DC0~10mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218357
WVP-ADS-11F-1
AC100
DC0~100mV
DC0~16mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218366
WVP-ADS-11F-2
AC200
DC0~100mV
DC0~16mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218375
WVP-ADS-11F-3
DC24
DC0~100mV
DC0~16mA
¥48,000
取扱い終了
返品不可
42218384
WVP-ADS-11F-4
AC110
DC0~100mV
DC0~16mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218393
WVP-ADS-11F-5
AC220
DC0~100mV
DC0~16mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218409
WVP-ADS-11G-1
AC100
DC0~100mV
DC0~20mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218418
WVP-ADS-11G-2
AC200
DC0~100mV
DC0~20mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218427
WVP-ADS-11G-3
DC24
DC0~100mV
DC0~20mA
¥48,000
取扱い終了
返品不可
42218436
WVP-ADS-11G-4
AC110
DC0~100mV
DC0~20mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218445
WVP-ADS-11G-5
AC220
DC0~100mV
DC0~20mA
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218454
WVP-ADS-11H-1
AC100
DC0~100mV
DC1~5V
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218463
WVP-ADS-11H-2
AC200
DC0~100mV
DC1~5V
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218479
WVP-ADS-11H-3
DC24
DC0~100mV
DC1~5V
¥48,000
取扱い終了
返品不可
42218488
WVP-ADS-11H-4
AC110
DC0~100mV
DC1~5V
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218497
WVP-ADS-11H-5
AC220
DC0~100mV
DC1~5V
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218506
WVP-ADS-11J-1
AC100
DC0~100mV
DC0~10mV
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218515
WVP-ADS-11J-2
AC200
DC0~100mV
DC0~10mV
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218524
WVP-ADS-11J-3
DC24
DC0~100mV
DC0~10mV
¥48,000
取扱い終了
返品不可
42218533
WVP-ADS-11J-4
AC110
DC0~100mV
DC0~10mV
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218549
WVP-ADS-11J-5
AC220
DC0~100mV
DC0~10mV
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218558
WVP-ADS-11K-1
AC100
DC0~100mV
DC0~100mV
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218567
WVP-ADS-11K-2
AC200
DC0~100mV
DC0~100mV
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218576
WVP-ADS-11K-3
DC24
DC0~100mV
DC0~100mV
¥48,000
取扱い終了
返品不可
42218585
WVP-ADS-11K-4
AC110
DC0~100mV
DC0~100mV
¥43,000
取扱い終了
返品不可
42218594
WVP-ADS-11K-5
AC220
DC0~100mV
DC0~100mV
¥43,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ