開平演算器

開平演算器 - 渡辺電機工業
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし内容量1個
910件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42544539WVP-RZ-10A-1AC100DC0~10mVDC4~20mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544548WVP-RZ-10A-2AC200DC0~10mVDC4~20mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544557WVP-RZ-10A-3DC24DC0~10mVDC4~20mA
55,600
取扱い終了
返品不可
42544566WVP-RZ-10A-4AC110DC0~10mVDC4~20mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544575WVP-RZ-10A-5AC220DC0~10mVDC4~20mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544584WVP-RZ-10B-1AC100DC0~10mVDC1~5mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544593WVP-RZ-10B-2AC200DC0~10mVDC1~5mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544609WVP-RZ-10B-3DC24DC0~10mVDC1~5mA
55,600
取扱い終了
返品不可
42544618WVP-RZ-10B-4AC110DC0~10mVDC1~5mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544627WVP-RZ-10B-5AC220DC0~10mVDC1~5mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544636WVP-RZ-10C-1AC100DC0~10mVDC2~10mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544645WVP-RZ-10C-2AC200DC0~10mVDC2~10mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544654WVP-RZ-10C-3DC24DC0~10mVDC2~10mA
55,600
取扱い終了
返品不可
42544663WVP-RZ-10C-4AC110DC0~10mVDC2~10mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544679WVP-RZ-10C-5AC220DC0~10mVDC2~10mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544688WVP-RZ-10D-1AC100DC0~10mVDC0~1mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544697WVP-RZ-10D-2AC200DC0~10mVDC0~1mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544706WVP-RZ-10D-3DC24DC0~10mVDC0~1mA
55,600
取扱い終了
返品不可
42544715WVP-RZ-10D-4AC110DC0~10mVDC0~1mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544724WVP-RZ-10D-5AC220DC0~10mVDC0~1mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544733WVP-RZ-10E-1AC100DC0~10mVDC0~10mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544749WVP-RZ-10E-2AC200DC0~10mVDC0~10mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544758WVP-RZ-10E-3DC24DC0~10mVDC0~10mA
55,600
取扱い終了
返品不可
42544767WVP-RZ-10E-4AC110DC0~10mVDC0~10mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544776WVP-RZ-10E-5AC220DC0~10mVDC0~10mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544785WVP-RZ-10F-1AC100DC0~10mVDC0~16mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544794WVP-RZ-10F-2AC200DC0~10mVDC0~16mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544803WVP-RZ-10F-3DC24DC0~10mVDC0~16mA
55,600
取扱い終了
返品不可
42544819WVP-RZ-10F-4AC110DC0~10mVDC0~16mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544828WVP-RZ-10F-5AC220DC0~10mVDC0~16mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544837WVP-RZ-10G-1AC100DC0~10mVDC0~20mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544846WVP-RZ-10G-2AC200DC0~10mVDC0~20mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544855WVP-RZ-10G-3DC24DC0~10mVDC0~20mA
55,600
取扱い終了
返品不可
42544864WVP-RZ-10G-4AC110DC0~10mVDC0~20mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544873WVP-RZ-10G-5AC220DC0~10mVDC0~20mA
50,600
取扱い終了
返品不可
42544889WVP-RZ-10H-1AC100DC0~10mVDC1~5V
50,600
取扱い終了
返品不可
42544898WVP-RZ-10H-2AC200DC0~10mVDC1~5V
50,600
取扱い終了
返品不可
42544907WVP-RZ-10H-3DC24DC0~10mVDC1~5V
55,600
取扱い終了
返品不可
42544916WVP-RZ-10H-4AC110DC0~10mVDC1~5V
50,600
取扱い終了
返品不可
42544925WVP-RZ-10H-5AC220DC0~10mVDC1~5V
50,600
取扱い終了
返品不可
42544934WVP-RZ-10J-1AC100DC0~10mVDC0~10mV
50,600
取扱い終了
返品不可
42544943WVP-RZ-10J-2AC200DC0~10mVDC0~10mV
50,600
取扱い終了
返品不可
42544959WVP-RZ-10J-3DC24DC0~10mVDC0~10mV
55,600
取扱い終了
返品不可
42544968WVP-RZ-10J-4AC110DC0~10mVDC0~10mV
50,600
取扱い終了
返品不可
42544977WVP-RZ-10J-5AC220DC0~10mVDC0~10mV
50,600
取扱い終了
返品不可
42544986WVP-RZ-10K-1AC100DC0~10mVDC0~100mV
50,600
取扱い終了
返品不可
42544995WVP-RZ-10K-2AC200DC0~10mVDC0~100mV
50,600
取扱い終了
返品不可
42545004WVP-RZ-10K-3DC24DC0~10mVDC0~100mV
55,600
取扱い終了
返品不可
42545013WVP-RZ-10K-4AC110DC0~10mVDC0~100mV
50,600
取扱い終了
返品不可
42545029WVP-RZ-10K-5AC220DC0~10mVDC0~100mV
50,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする