LEDサイドテープ30

LEDサイドテープ30 - BRAITH(ブレイス)LEDサイドテープ30 - BRAITH(ブレイス)LEDサイドテープ30 - BRAITH(ブレイス)LEDサイドテープ30 - BRAITH(ブレイス)
(1件のレビュー)

ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。

用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープLED色アンバーテープ幅(mm)8消費電力(W)1.35テープ厚さ(mm)2.4光束(Lm)30テープ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)15内容量1個
注意
12V国産車専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照射範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42619317BE-763右用側面発光
オープン
799
879(税込)
当日出荷
42619335BE-765左用側面発光
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42619317
2022-03-29
用途: ウインカー

接続しても点滅するだけ流れたのは涙だけでした。
4本買って悔しさだけ、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする