BRAITH(ブレイス)
LEDサイドテープ60
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途
自動車用イルミネーションLEDサイドテープ
LED色
アンバー
テープ幅(mm)
8
消費電力(W)
2.7
テープ厚さ(mm)
2.4
光束(Lm)
60
テープ長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
30
内容量
1個
注意
12V国産車専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照射範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619344
BE-766
左用側面発光
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42619326
BE-764
右用側面発光
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください