曜日別特売

LEDシリコンテープ60

LEDシリコンテープ60 - BRAITH(ブレイス)LEDシリコンテープ60 - BRAITH(ブレイス)
(2件のレビュー)

流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。

用途自動車用流れるウィンカー&デイライトLED色アンバー/ホワイトテープ幅(mm)12消費電力(W)5.76テープ厚さ(mm)3光束(Lm)300/360テープ長さ(mm)600×2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72(36×2)照射範囲側面発光内容量1セット
注意
12V国産車専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42619353BE-769
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42619353
2020-05-06
用途: 車に
株式会社 大成運輸運輸・通信業

ええわ!
ホンマにええゎ!
値段も安いし
不満はまずない

対象商品 : 42619353
2020-03-29
用途: 軽トラに取り付けた。
かどの外構建設業・工事業

本体が透明だったら、もっといいと思う。12vだけでなくて、24vの物が有ると助かる?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする