巧工房
車種専用コンソールボックス
取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途
シートをスライドさせても充分機能するシエンタ専用設計、天板がトレーとして使用でき、携帯ホルダー/ドリンクホルダー付き、ティッシュボックスも収納できます。
材質
合成レザー
幅(mm)
150
色
ブラック
高さ(mm)
275
奥行(mm)
510
車種
トヨタ シエンタ(型式:NHP170G型 NSP170G型 NCP175G型 2015年7月~)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
NCP175G型(4WD)はコンソールボックスの蓋を開けるとアームレストに干渉します。 シートの位置に合わせて設置しますと正常に取付けが出来ない場合がございます、シートの高さを低くしすぎるとアームレストにあたってしまう場合がございます、その際は設置する位置をずらしたりシートの位置を高くして取付けをしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42619493
BSIEC-1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください