コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット
・コジットのCARFITY 薄くたためるマルチバスケット、91412です。
・車にバケツを乗せている方も多いのではないでしょうか?
・そんな方に!乗せて置きやすい薄くたためてたっぷり入る折りたたみ式のバスケットを!
・洗車に最適な16L!コンパクトになるのに大容量。
→縦:34.5cm/横:46cm/高さ:20cm
→折りたたんだ際の厚み:6cm
・使わないときはすき間にスッキリ収納!
・荷物の持ち運びに/洗車に/アウトドアに!
【使用方法】
・折りたたみ時 外枠を持って折り目を整えながら たたみます。
・広げる時 片手で底をおさえ外枠を持ち上げます。
- 材質
- 折りたたみ部分…熱可塑性エラストマー/枠・底・持ち手…ポリプロピレン
- 質量(g)
- 771.8
- 寸法(cm)
- 使用時…46×34×20(持ち手含む)/折りたたみ時…46×34×6(持ち手含む)
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ






















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)





