ブラケット付コイルロック

ブラケット付コイルロック - Palmy Sports

コンパクトにまとめやすいコイルタイプのロック
ワイヤー長1.8メートルのロングサイズ
シートレールの間など、すき間も通せるギボシ設計
鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付き
専用のワンタッチブラケット付属
不正開錠を防止するディンプルキー3本付属

ブラックワイヤー長(mm)1800付属品ディンプルキー3本、専用ブラケット、バンド2本質量(g)250適合ブラケットΦ28~35.5mm太さ(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46416379PS-154
2,550
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする