RIDEA
CLV2 V-Brake CNC Long arm
7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム
26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応
ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現
前後兼用
ブレーキ種類
Vブレーキ
前後区分
前後兼用
質量(g)
92
アーム長さ(mm)
100
内容量
1個
注意
※ブレーキシューは付属していません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46416388
-
ブラック
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46416397
-
レッド
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416406
-
ゴールド
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416415
-
シルバー
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416424
-
チタン
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416433
-
ブルー
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください