RIDEA
CSV2 V-Brake CNC
7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ
剛性が高く、軽量な仕上がり
ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現
前後兼用
ブレーキ種類
Vブレーキ
前後区分
前後兼用
質量(g)
78
アーム長さ(mm)
80
内容量
1個
注意
※ブレーキシューは付属していません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46416449
-
ブラック
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416458
-
レッド
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416467
-
ゴールド
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46416476
-
シルバー
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416485
-
チタン
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416494
-
ブルー
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください