BCBT C-Brake Calipers(Brompton) チタンボルト

BCBT C-Brake Calipers(Brompton) チタンボルト - RIDEA

アルミボディ(CNC)
デュアルピボット
チタンボルト採用
Brompton用
フェンダー装着車対応
フロント用とリア用の前後セット
ブレーキシュー(BSR-21FTi)付属

ブレーキ種類キャリパーブレーキ前後区分前後セット付属品ブレーキシュー(BSR-21FTi)材質アルミニウム(ボディ)、チタン(ボルト)質量(g)270(フロント・リアセット)内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46416503-ブラック
68,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416519-ブラウン
46,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416528-ゴールド
68,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416537-シルバー
68,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする