RIDEA
BCB2T C-Brake Calipers(Brompton) チタンボルト
3Dアルミボディ(CNC)
デュアルピボット
チタンボルト採用
Brompton用
フェンダー装着車対応
フロント用とリア用の前後セット
ブレーキシュー(BSR-24CTi)付属
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
前後区分
前後セット
付属品
ブレーキシュー(BSR-24CTi)
材質
アルミニウム(ボディ)、チタン(ボルト)
質量(g)
250(フロント・リアセット)
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46416546
-
ブラック
¥
73,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416555
-
ブラウン
¥
49,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416564
-
ゴールド
¥
73,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416573
-
シルバー
¥
73,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください