LSCB2D C-Brake Calipers チタンボルト

LSCB2D C-Brake Calipers チタンボルト - RIDEA

6066製アルミボディ(鍛造)
デュアルピボット
チタンボルト採用
フロント用とリア用の前後セット
ブレーキシュー(BSR-24CTi)付属

ブレーキ種類キャリパーブレーキ前後区分前後セット付属品ブレーキシュー(BSR-24CTi)材質アルミニウム(ボディ)、チタン(ボルト)質量(g)230(フロント・リアセット)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46416589-シルバー/シルバー
56,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416598-レッド/レッド
56,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416607-ブラック/ブラック
56,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする