RIDEA
LSCB3D C-Brake Calipers チタンボルト
7075製3Dアルミボディ(CNC)
デュアルピボット
チタンボルト採用
フロント用とリア用の前後セット
ブレーキシュー(BSR-24CTi)付属
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
前後区分
前後セット
付属品
ブレーキシュー(BSR-24CTi)
材質
アルミニウム(ボディ)、チタン(ボルト)
質量(g)
230(フロント・リアセット)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46416616
-
ブラック/ブラック
¥
73,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416625
-
レッド/レッド
¥
73,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください