曜日別特売

BSFW20 V-Brake Shoes

BSFW20 V-Brake Shoes - RIDEABSFW20 V-Brake Shoes - RIDEABSFW20 V-Brake Shoes - RIDEA

Vブレーキ用ブレーキシュー
アルミボディ(CNC)
アルミリム&カーボンリム対応
20インチ以下対応

用途CSV2、CSV、CLV2、CLV、FLVのブレーキシューとしてブレーキ種類Vブレーキ適合ホイールアルミリム、カーボンリム仕様交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888)長さ(mm)56質量(g)48内容量1ペア(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46416634-ブラック
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416643-レッド
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416659-ゴールド
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416668-シルバー
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416677-チタン
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416686-ブルー
4,600
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする