RIDEA
BSR-21F Caliper Brake Shoes SUSボルト
キャリパー用ブレーキシュー
アルミボディ(鍛造&CNC)
ステンレスボルト採用
アルミリム&カーボンリム対応(ブレーキシュー:CA)
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
適合ホイール
アルミリム、カーボンリム
仕様
交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888)
質量(g)
32
内容量
1ペア(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46416695
-
ブラック
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416704
-
レッド
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416713
-
ゴールド
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416729
-
シルバー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416738
-
チタン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416747
-
ブルー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください