RIDEA
BSR-95E Caliper Brake Shoes SUSボルト
キャリパー用ブレーキシュー
アルミボディ(CNC)
ステンレスボルト採用
ボルト位置9.5mmセンターオフセット
アルミリム&カーボンリム対応(ブレーキシュー:CA)
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
適合ホイール
アルミリム、カーボンリム
仕様
交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888)
質量(g)
33
内容量
1ペア(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46416975
-
ブラック
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46416984
-
レッド
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください