BSR-95ETi Caliper Brake Shoes チタンボルト

BSR-95ETi Caliper Brake Shoes チタンボルト - RIDEA

キャリパー用ブレーキシュー
アルミボディ(CNC)
チタンボルト採用
ボルト位置9.5mmセンターオフセット
アルミリム&カーボンリム対応(ブレーキシュー:CA)

ブレーキ種類キャリパーブレーキ適合ホイールアルミリム、カーボンリム仕様交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888)質量(g)33内容量1ペア(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46416993-ブラック
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
46417009-レッド
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする