曜日別特売

RSBSM V-Brake Shoes

RSBSM V-Brake Shoes - RIDEA

Vブレーキ用ブレーキシュー
アルミボディ(CNC)
アルミリム対応
18インチ以上対応

用途CSV2、CSV、CLV2、CLV、FLVのブレーキシューとしてブレーキ種類Vブレーキ適合ホイールアルミリム仕様交換用ブレーキパッド:RSBSM-REP(147-03120)長さ(mm)73.5質量(g)52内容量1ペア(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46417018-ブラック
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
46417027-レッド
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
46417036-ゴールド
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
46417045-シルバー
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
46417054-チタン
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
46417063-ブルー
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする