自転車用チューブ

自転車用チューブ - DURO(デューロ)
(3件のレビュー)

スタンダードチューブ

内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4642048424×1, 22×1 FV(36mm)24×1,22×1FV(36mm)
1,200
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
4642035312 1/2×2 1/4 EV(30mm)121/2×21/4EV(30mm)
1,000
取扱い終了
返品不可
4642036916×1.50-1.75 EV(48mm)16×1.50-1.75EV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642037816×1.90-2.125 AV(48mm)16×1.90-2.125AV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642038716×1.90-2.125 EV(48mm)16×1.90-2.125EV(48mm
1,200
取扱い終了
4642039620×1 1/8 AV(48mm)20×11/8AV(48mm)
1,200
取扱い終了
返品不可
4642040520×1 1/8 FV(48mm)20×11/8FV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642041420×1.00-1.25 FV(48mm)20×1.00-1.25FV(48mm)
1,200
取扱い終了
返品不可
4642042320×1.25-1.50 EV(48mm)20×1.25-1.50EV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642043920×1.50-1.75 EV(48mm)20×1.50-1.75EV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642044820×1.50-1.75 FV(48mm)20×1.50-1.75FV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642045720×1.90-2.125 AV(48mm)20×1.90-2.125AV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642046620×1.90-2.125 EV(48mm)20×1.90-2.125EV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642047522×1.75 EV(48mm)22×1.75EV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642049324×1.75-2.125 AV(48mm)24×1.75-2.125AV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642050924×1.75-2.125 EV(48mm)24×1.75-2.125EV(48mm)
1,200
取扱い終了
4642051827×1 3/8 EV(48mm)27×13/8EV(48mm)
1,400
取扱い終了
返品不可
4642052726×1 3/8 EV(48mm)26×13/8EV(48mm)
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46420423
2024-02-02
用途: DUROのタイヤにはDUROのチューブを
その他業種

DUROの幅1.35のタイヤに合う安いチューブを探すと、モノタロウに行きつきました。安いし他メーカーのチューブよりフィットするし、これでよかったです。自転車マニアではありません。

対象商品 : 46420423
2022-08-01
用途: パンクによるチューブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

英式バルブで超マイナーなサイズ20×1.25の在庫有り、即日出荷、助かります。

対象商品 : 46420423
2019-12-09
用途: タイヤ交換
サービス業

タイヤ交換の為、チューブも一緒に購入しましたが、2本ともチューブの
膨らみが均一で無い為、タイヤの一部がへこんだ形になり
常に、デコボコ道を走っている状態になり、とても走れたものでは
ありませんでした。
メジャーブランドだけに残念でした、
メーカーに改善を求めて頂きたいです。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする