チェーンガード

チェーンガード - 昭和インダストリーズ

家具等にも使われる高級木材「ウォルナット」と「タモ」の無垢材を使用したチェーンガード
日本国内の家具職人が一つ一つ手作業で製作
自然な風合いを残しつつ水や油に強いプレポリマー塗装仕上げ
角度調節が可能な回り止め金具によりチェーンガードの回り込みを防止
チェーンやクランクに干渉しないようにチェーンガードの位置設定が可能

付属品取り付け金具、ネジ材質木材(ガード部)、スチール、アルミニウム(金具)歯数34~55Tのフロントシングル質量(g)91角度(°)シートチューブ:65~80度径(mm)Φ28.6~31.6の真円のシートチューブ内容量1個
注意
※フロントディレーラー付きの自転車には装着できません。
※34.9mmのシートチューブは、ネジ(別売)を交換することで対応可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46422383WCG-01 Wウォルナット
7,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
46422399WCG-01 Tタモ
7,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする