曜日別特売

リアハブスタンド スルーアクスル対応 29インチ対応

リアハブスタンド スルーアクスル対応 29インチ対応 - MINOURA(箕浦)

多様化するクイックレバーに対応すべく新型カップリングを採用し、定番のリアハブ固定型スタンドが進化
シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応
クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適
付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。)
高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能
開く方向で二段階の高さ調整可能、小径車から29erMTBまで幅広いサイズに対応したパイプ設計
使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能

付属品スルーアクスルアダプター材質スチールブラック質量(g)720寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×320×40(収納時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×32×330(展開時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46422417DS-30MP
3,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする