さすべえPART-3(電動自転車兼用)

さすべえPART-3(電動自転車兼用) - UNITE(ユナイト)

日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心

用途雨、陽射し、紫外線よけに付属品傘の便利ポケット、取付金具、レンチ材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)内容量1個
注意
※「さすべえ」使用上の注意
※前方が見えないような角度で使用しないでください。
※風の強い日には使用しないでください。
※使用しないときは、傘を固定するパイプを一番下まで下げてください。
※各部のネジはしっかりと締めて使用してください。
※交通量の多い場所や人ごみの中での使用は避けてください。
※子供用の自転車には使用しないでください。
※「傘の便利ポケット」から傘を抜き差しする時は必ず停車してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46422523-シルバー
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
46422539-ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする