曜日別特売

ペダル UX-D Ezy

ペダル UX-D Ezy - MKS(三ヶ島)
(2件のレビュー)

多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式)
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利
ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ
シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造
脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯

用途輪行、街乗りブラック材質PP樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69質量(g)300内容量1ペア
注意
※EzyシリーズとEzySuperiorシリーズは互換性がありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46423643-
5,040
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 折り畳み自転車のペダル
製造業

折り畳み自転車を輪行する時に ペダルがはみ出ていると邪魔になるので
簡単に取り外しできるように購入しました、これは普通のペダルですが同じ
MKS製のペダルでSPD用の脱着式も購入しているので 使用する時のシチュエーションで取替えもできるのでとても良いです

対象商品 : 46423643
2020-08-08
用途: 20インチ折畳み自転車に
建設業・工事業

ternのLinkA7に取付
wellgo製の折畳ペダルを使っていたのですが、車載性向上の為これに取替ました。
ペダルはPP樹脂ですが立派に見えます。チープ感はありません。クルクル廻りぺダリングが楽になった気がします。
装脱着は楽ですが黄色のストッパーを無くさない様、十分な配慮が必要となります。
頻繁に装脱着するので、高価ではあるけどストッパー不要なEzyスーペリアにすれば良かったかと若干後悔はしてます。
駐輪時ペダル本体の盗難対策も必須です。ペダル本体を携行しない場合はサークル錠を通す等するべきでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする