ペダル UX-D Ezy One Side Ezy

ペダル UX-D Ezy One Side Ezy - MKS(三ヶ島)
(1件のレビュー)

「UX-DEzy」のOneSideEzy(ワンサイドイージー)モデル
右ペダルのみノーマル軸にし、折りたたみ自転車をターゲット(左ペダル:Ezy+右ペダル:ノーマル軸)
左ペダルは簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能
ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ
シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造

用途輪行、街乗りブラック材質PP樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69質量(g)275内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46423659-
3,530
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46423659
2021-09-16
用途: 盗難防止策のひとつとして
自動車・二輪車・自転車関連業

輪行用や折り畳み自転車用としてではなく、ロードバイク駐輪時の盗難防止策のひとつとして購入。
三ケ島製品の優秀性については語るまでもなく、以前付けていた三ケ島MT-FTからの交換。どんな丈夫な鍵での地球ロックすら破壊しトラックで運び去るといった計画的盗難までは防ぎきれないが、当製品を用い駐輪時に左ペダルを外しておけば衝動的犯行である「乗り逃げ」を防げる可能性が少しは上がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする