曜日別特売

フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior

フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior - MKS(三ヶ島)

オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載
靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能
ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定
トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能
ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観
両面踏みで踏みやすい設計
クリップレスストラップが取付可能

用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り材質アルミニウム仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434内容量1ペア
注意
※EzySuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46423765-シルバー
11,760
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
46423774-ブラック
11,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする