曜日別特売

亜鉛黒Tジョイント

亜鉛黒Tジョイント - DIY-ID

2×4材をT字・L字に組む時に使用します。2×6、2×8にも使用できます。
Tの上の部分の幅は17.5mmなので1×4材にも使用できます。
Tジョイントの取付け方向、使用枚数などで様々な個所をしっかりと固定できます。
コーナー部分にはコーナーブラケットを使う事で統一イメージで仕上げる事ができます。

材質寸法(mm)148×38ブラックタイプ2×4用表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-55内容量1個
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
※仕上げは色ムラがあるメッキ仕立てです。金具それぞれに個性があります。不良ではありません。
※太さ3.8~4mm程度のビスを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42621584ID-024
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする