DIY-ID
亜鉛黒Tジョイント
軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。
小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質
鉄
寸法(mm)
80×50×19
色
ブラック
タイプ
1×4用
表面処理
黒亜鉛メッキ
アズワン品番
65-2341-57
内容量
1個
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
※仕上げは色ムラがあるメッキ仕立てです。金具それぞれに個性があります。不良ではありません。
※太さ3.8~4mm程度のビスを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42621609
ID-026
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください