曜日別特売

GSキャスター(TB型) 自由車

GSキャスター(TB型) 自由車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
構内用運搬車
ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42622345ATB100-100150×120120×60ウレタン
21,70020,980
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622354ATB150-150150×120120×60ウレタン
23,70022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42622363ATB200-200150×120120×60ウレタン
26,30025,980
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42622379ATB250-250150×120120×60ウレタン
30,30029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61529854ATB250【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)250150×120120×60ウレタン
30,30029,900
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
64540396ATB150【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)150150×120120×60ウレタン
23,70022,900
18,900
アウトレット
20,790(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
42622388CITB150-150150×120120×60ダクタイル
21,200
取扱い終了
返品不可
42622397CITB200-200150×120120×60ダクタイル
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする