曜日別特売

GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車

GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
構内用運搬車
取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42622433ATB100+切替装置100150×120120×60ウレタン
49,200
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42622449ATB150+切替装置150150×120120×60ウレタン
53,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
42622458ATB200+切替装置200150×120120×60ウレタン
64,200
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
42622467ATB250+切替装置250150×120120×60ウレタン
65,800
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42622476CITB150+切替装置150150×120120×60ダクタイル
29,400
取扱い終了
返品不可
42622485CITB200+切替装置200150×120120×60ダクタイル
30,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする