GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車

GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
精密機械搬送台車(スプリング型)
構内用運搬車
材質(車輪)高速タンゴム速度4.10km/h取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42622616BHTF-SP150150150×110120×60
29,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
42622625BHTF-SP200200150×110120×60
32,800
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
42622634BHTF-SP250250150×110120×60
56,300
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする