双輪キャスター(HR2型) 自由車

双輪キャスター(HR2型) 自由車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

旋回性に優れた重荷重用
最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能
旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現

用途
舞台装置移動用装置
低床型無人搬送車
航空機/ロケット用治工具用台車
医療機器移動用台車
材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付座T1×T2(mm)209×209取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42622643HP-HR2 150x75150209×209150×150、165×165
123,800
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622659HP-HR2 200x75200209×209150×150、165×165
134,400
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622668HP-HR2 250x75250209×209150×150、165×165
178,600
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
42622677HP-HR2 300x75300209×209150×150、165×165
215,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする