カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
双輪キャスター(LW2型) 固定車
旋回性に優れた重荷重用
最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能
旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途
舞台装置移動用装置
低床型無人搬送車
航空機/ロケット用治工具用台車
医療機器移動用台車
材質(車輪)
ウレタン
取付座厚さt(mm)
9
取付穴径d(Φmm)
18
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42622729
HP-LW2 150x75
150
225×234
185×150
¥
63,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622738
HP-LW2 200x75
200
225×234
185×150
¥
68,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622747
HP-LW2 250x75
250
255×244
215×150
¥
91,500
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622756
HP-LW2 300x75
300
255×244
215×150
¥
108,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください