曜日別特売

ダクタイルキャスター(R型) 自由車

ダクタイルキャスター(R型) 自由車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ

用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
材質(車輪)ウレタンストッパーなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42622844MPR 100100112×11271×71、90×90
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622853MPR 150150129×12990×90、105×105
14,200
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
42622869MPR 200200146×146112×112、120×120
18,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする