カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
ダクタイルキャスター(V型) 固定車
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42622878
SMCBV100
100
115×65
90
MCナイロン
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622896
SMCBV200
200
180×88
150×30
MCナイロン
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622887
SMCBV150
150
145×80
120×30
-
¥
11,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください