ダクタイルキャスター(LR型) 自由車

ダクタイルキャスター(LR型) 自由車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(LR型) 自由車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(LR型) 自由車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ

用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
ストッパーなし内容量1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42622914LBLR 150x65150153×153110×110、125×125ジェンゴム
45,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622923HPLR 100x65100143×143105×105、115×115ウレタン
41,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622939HPLR 150x65150153×153110×110、125×125ウレタン
48,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622948HPLR 200x75200168×168125×125、140×140ウレタン
60,400
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622957HPLR 250x75250201×201150×150、165×165ウレタン
98,600
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622966HPLR 300x75300201×201150×150、165×165ウレタン
119,400
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
42622975UNLR 3.00-5247168×168125×125、140×140ノーパンクタイヤ
61,600
47,980
52,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
42622905LBLR 100x65100143×143105×105、115×115ジェンゴム
20,300
取扱い終了
返品不可
42622984UNLR 3.50-5297201×201150×150、165×165ノーパンクタイヤ
45,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする