カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
ダクタイルキャスター(LV型) 固定車
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42622993
LBLV 100x65
100
140×110
115×40
ジェンゴム
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623009
LBLV 150x65
150
170×110
145×40
ジェンゴム
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623018
HPLV 100x65
100
140×110
115×40
ウレタン
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623027
HPLV 150x65
150
170×110
145×40
ウレタン
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623045
HPLV 250x75
250
220×125
185×50
ウレタン
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623054
HPLV 300x75
300
240×125
200×50
ウレタン
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623063
UNLV 3.00-5
247
150×110
120×50
ノーパンクタイヤ
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623036
HPLV 200x75
200
190×125
160×50
ウレタン
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
42623079
UNLV 3.50-5
297
150×140
120×50
ノーパンクタイヤ
¥
27,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください