カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
プレス製キャスター(S型) 自由車
プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い
用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
ストッパー
なし
取付座厚さt(mm)
4.5
取付穴径d(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623088
PS150
150
126×126
90×90、100×100
ジエンゴム
42
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42623097
PS200
200
144×144
112×112、120×120
ジエンゴム
42
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42623115
BS200
200
144×144
112×112、120×120
ジエンゴム
42
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623124
MPS150
150
126×126
90×90、100×100
ウレタン
41
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623133
MPS200
200
144×144
112×112、120×120
ウレタン
42
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42623106
BS150
150
126×126
90×90、100×100
ジエンゴム
41
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください